※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の スパナヘッド
SCK形スパナヘッド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36936837
品番
25SCK14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
二面幅(mm)
14
適合
N6〜N25SPCK、N6〜N25LCK、N6〜N25GCK、N25BCK、N25FCK、DTC-N10REV、DTC-CN500REV
トラスコ品番
292-2061
厚さ(mm)
7
全長(mm)
45
用途
SCK形交換ヘッド。
質量(g)
50
許容トルク(N・m)
23
頭部幅(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応