※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK形スパナヘッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 二面幅(mm)22 適合N6〜N25SPCK、N6〜N25LCK、N6〜N25GCK、N25BCK、N25FCK、DTC-N10REV、DTC-CN500REV 注文コード36936873 品番25SCK22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は二面幅・適合など37種類から選べます 他の種類を見る

1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。

二面幅(mm)22 適合N6〜N25SPCK、N6〜N25LCK、N6〜N25GCK、N25BCK、N25FCK、DTC-N10REV、DTC-CN500REV トラスコ品番292-2100 厚さ(mm)8 全長(mm)45 用途SCK形交換ヘッド。 質量(g)57 許容トルク(N・m)23 頭部幅(mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする