※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の スパナヘッド
SCK形スパナヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
24
適合
N6〜N25SPCK、N6〜N25LCK、N6〜N25GCK、N25BCK、N25FCK、DTC-N10REV、DTC-CN500REV
注文コード
36936882
品番
25SCK24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,450
この商品は
二面幅・適合
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
二面幅(mm)
24
適合
N6〜N25SPCK、N6〜N25LCK、N6〜N25GCK、N25BCK、N25FCK、DTC-N10REV、DTC-CN500REV
トラスコ品番
292-2118
厚さ(mm)
8
全長(mm)
45
用途
SCK形交換ヘッド。
質量(g)
58
許容トルク(N・m)
23
頭部幅(mm)
45