※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK形スパナヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36936891 品番 25SCK7
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。

二面幅(mm)7 適合N6〜N25SPCK、N6〜N25LCK、N6〜N25GCK、N25BCK、N25FCK、DTC-N10REV、DTC-CN500REV トラスコ品番292-2126 厚さ(mm)7 全長(mm)45 用途SCK形交換ヘッド。 質量(g)54 許容トルク(N・m)23 頭部幅(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする