KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の スパナヘッド
SCK形スパナヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
二面幅(mm)
17
適合
N50SPCK、N50SLCK、N50GCK、N50BCK、N50FCK、DTC-N50REV、DLT-N50
注文コード
36936977
品番
50SCK17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
二面幅・適合
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
二面幅(mm)
17
適合
N50SPCK、N50SLCK、N50GCK、N50BCK、N50FCK、DTC-N50REV、DLT-N50
トラスコ品番
292-2258
厚さ(mm)
10
全長(mm)
55
用途
SCK形交換ヘッド。
質量(g)
140
許容トルク(N・m)
50
頭部幅(mm)
44