※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の スパナヘッド
SCK形スパナヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36937074
品番
100SCK17
参考基準価格(税別)
¥4,310
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
二面幅(mm)
17
適合
N100SPCK、N100LCK、N100GCK、N140GCK、N100BCK、N100FCK、DTC-N100REV、N100LCK-GR
トラスコ品番
292-2410
厚さ(mm)
12
全長(mm)
65
用途
SCK形交換ヘッド。
質量(g)
240
許容トルク(N・m)
100
頭部幅(mm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応