種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)387差込角(mm)9.5差込角A(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)1負荷方向右主な用途検査用/締め付け用ケース寸法(mm)505×97×75最大トルク時の手力(N)335仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様質量(kg)0.75寸法B(mm)36寸法H(mm)26.3寸法T(mm)14適合ボルト径(普通)M12~14、(高力)M10付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケーストラスコ品番321-2599校正証明書付き