プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36937196 品番 T4MN140H
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。
トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。
ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
校正証明書付です。

種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 全長L(mm)450 差込角(mm)12.7 差込角A(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)30〜140 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 ケース寸法(mm)505×97×75 最大トルク時の手力(N)388 仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様 質量(kg)0.82 寸法B(mm)36 寸法H(mm)30 寸法T(mm)14 適合ボルト径(普通)M14、(高力)M10〜M12 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース トラスコ品番321-2637 校正証明書付き

商品説明動画

トルクレンチ(TMN_TMWM)【TONE公式】
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36937205
2023-01-17
用途:
タイヤ交換
有限会社阿部建窓 様 (建設業・工事業)

とても精密に出来ているので安心して取付しています。
感謝申し上げます。

対象商品:
36937205
2022-06-24
用途:
トルクレンチとしてトルク管理
株式会社落雷抑制プロダクツ 様 (製造業)

トルクの確認作業として、高いレンチとして使用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする