種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形全長L(mm)308差込角(mm)12.7差込角A(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向右主な用途検査用/締め付け用ケース寸法(mm)355×97×75最大トルク時の手力(N)227仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様質量(kg)0.55寸法B(mm)36寸法H(mm)30寸法T(mm)14適合ボルト径(普通)M10、(高力)M8付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケーストラスコ品番321-2653校正証明書付き