TMWM50W モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36937424 TMWM50W モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36937424 TMWM50W モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 36937424

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)10〜50 頭部幅(mm)66.8 注文コード36937424 品番TMWM50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45,400
この商品はトルク調整範囲・頭部幅・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。
メカニカル機構のデジタル表示です。
校正証明書付です。

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)346 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)10〜50 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 主な用途冷媒機器 質量(kg)0.55 用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。 トラスコ品番321-2734 二面幅(mm)17〜38 頭部幅(mm)66.8 校正証明書付き
注意
※トルク負荷方向は右回転のみです。

商品説明動画

TONEトルクレンチ(TMN_TMWM)【TONE公式】
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36937424 TMWM50W 06548809 TMWM50W(英語版校正証明書付) モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1組 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
36937424 TMWM50W 06548800 TMWM50W(校正企業実施校正証明書一式付) モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1組 52,980 税込58,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39422941
2022-01-20
用途:
電気工事
株式会社マクゼス 様

ボルトのトルク管理に使用していますが上部からソケットが入らない所で使用するために購入しましたが、使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36937451
2016-02-10
用途:
カーテンウォール取り付け工事
有限会社岡田サッシ工業 様 (建設業・工事業)

軽くて 使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36937467
2015-11-08
用途:
装置の一部ユニットの取付けの際の締め付け度合の個人差による不具合解消の為

即納頂き大変重宝しました。

対象商品:
36937476
2014-02-07
用途:
19インチラック等設置時の固定ボルトの締付トルク管理
建設業・工事業

一般的にはラチェット形トルクレンチを使用しておりますが、ソケットが設置する物の構造上ナットにセットできない場合がありますので、その時はモンキ形を使うしかないです。トルク値は見やすく扱いやすいですのでおすすめです。
購入の際はボルトの材質やサイズにより締め付けトルク値が変わりますので、目的の締め付けトルク値がモンキ型トルクレンチの調整範囲にあるかどうかは要チェックです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする