N90HYK モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所) 36937521

モンキ形トルクレンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)20〜90 注文コード36937521 品番N90HYK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,700
この商品はトルク調整範囲・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
種類プレセット形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)393 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)20〜90 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.76 寸法D(mm)59 トラスコ品番272-6718
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36937887
2017-09-11
用途:
ガスボンベの口金締め付け
製造業

柄の部分が少し長いような気がしたが、使いやすい形状であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする