※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の ラチェットヘッド
QCK形ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角ドライブ(mm)
12.7(1/2″)
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さH(mm)
33
注文コード
36937695
品番
200QCK
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
角ドライブ・RoHS指令・高さH
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
適合本体
N1800LCK、N1800SPCK、N1500FCK、DTC-N200EXL
角ドライブ(mm)
12.7(1/2″)
差込サイズ(Φmm)
18
有効長(mm)
80
質量(g)
380
用途
QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
トラスコ品番
292-2525
高さH(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応