KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の 交換ヘッド類
KANON(中村製作所)の ラチェットヘッド
QCK形ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角ドライブ(mm)
9.53(3/8″)
高さH(mm)
25
注文コード
36937704
品番
25QCK
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
角ドライブ・RoHS指令・高さH
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。ラチェット機構ですので、締め付けの省力化に最適。
適合本体
N60〜230LCK、N60〜230SPCK、N250FCK、DTC-N5EXL、DTC-N10EXL
角ドライブ(mm)
9.53(3/8″)
差込サイズ(Φmm)
10
有効長(mm)
45
質量(g)
120
用途
QCK形交換ヘッド。ヘッド交換式トルクレンチ用ラチェットヘッドです。
トラスコ品番
292-2495
高さH(mm)
25