※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクドライバー
微小トルクドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36937914
品番
MN20MTDK
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
種類
プレセット形
トルク調整範囲(N・m)
7.5〜20
最小目盛(cN・m)
0.025
精度(%)
±3
全長(mm)
103
負荷方向
左右
主な用途
精密締付作業
質量(g)
32
トラスコ品番
251-4273
RoHS指令(10物質対応)
対応