※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QL25N-MH プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所 36938185 QL25N-MH プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所 36938185 QL25N-MH プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所 36938185 QL25N-MH プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所 36938185 QL25N-MH プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所 36938185

プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)5〜25 注文コード36938185 品番QL25N-MH
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。
トルク変更は目盛によって容易に行えます。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)226 差込角(mm)9.53 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5〜25 最小目盛(N・m)0.25 負荷方向 主な用途過酷な作業現場 質量(kg)0.25 用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 トラスコ品番272-4138 寸法d(mm)15 有効長(mm)162 寸法D(mm)26.5 適合ねじ普通鋼:M8、ハイテン:(M7) 寸法b(mm)11 最大トルク時の手力(N)155 寸法h(mm)22 寸法R(mm)13 寸法m(mm)19 寸法n(mm)9.2 アズワン品番65-0560-48 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36938203
2022-10-08
用途:
オートバイの整備

以前から東日の同サイズを使用していましたが、落下により壊してしまったので購入しました。単位が変わったのは時代の流れで致し方無いですが、超高精度では無いとは言え、以前の物より少しガタつきが多いのが気掛かりです。

2人が参考にしています
対象商品:
36938151
2020-02-08
用途:
締め込み作業

持ったときの感じ、締め込みやすさなど現場の評判が非常に良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
36938176
2019-04-04
用途:
車のメンテナンスに使用

価格が高いだけあって信頼性が高いので安心です。コキンという音もいいですね。

2人が参考にしています
対象商品:
36938142
2018-05-02
用途:
機械整備に使用
製造業

東日のトルクレンチがこの価格で買えるのはありがたいです。
何てったって世界的なメーカーですから。

3人が参考にしています
対象商品:
36938176
2017-03-27
用途:
バイク整備
製造業

最近のバイクは、ホイールナットが高トルクで締まっているので買い足しました。
使い心地はやはりトーニチですね。安心できます。

2人が参考にしています
対象商品:
36938151
2016-05-19
用途:
鉄塔建方工事
コーシン工業株式会社 様

このサイズで、200N,m まで締め付けが出来軽くて、気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
36938151
2016-02-23
用途:
30mmのボルトの締め付け

30mmボルトのトルク管理に購入。制度や強度は申し分ない、価格だけの価値はある。 中途半端な商品を購入して身体や部品を壊すぐらいなら、多少の出費のほうが安上がりである。

3人が参考にしています
対象商品:
36938151
2015-07-27
用途:
機械設備のボルト締め

単価的に安価な為品質に?を持っていましたが、これだったら十分対応可能でした。
使用頻度が高いため、将来的に使用不能になった場合も追加で購入したい。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする