東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の ヘキサゴンヘッド
トルクレンチ交換ヘッド HH型ヘックスヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ(mm)
14.5
注文コード
36938212
品番
HH8D
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・RoHS指令・厚さ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)用の交換ヘッドです。
六角棒スパナが差し込めます。
長さ(mm)
35
厚さ(mm)
14.5
質量(g)
40
外幅寸法(mm)
12
適合機種
CL1.5N(4)、CL3N(4)、CL6N(4)、CL12N(4)、CSP1.5N(4)、CSP3N(4)、CSP6N(4)、CSP12N(4)、PCL6N4、PCL12N4、CDB7N(4)、CDB14N(4)、CSF7N、CSF14N、CEM9N2、CEM10N3
トラスコ品番
238-6488
アズワン品番
65-0561-33
RoHS指令(10物質対応)
対応