※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

傘形トルクドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 最小目盛(cN・m)5 注文コード36938431 品番CN200DPSK-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700
この商品は最小目盛・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

締め付けトルクを直続できるトルクドライバーです。
左右目盛があるので増し締めやゆるみトルクを見ることができます。
ビットの先が見やすい目盛板透明タイプN-DPSK-2もあります。
ビットは+が2本装備されています。

種類ダイヤル形 トルク調整範囲(N・m)0.5〜2 最小目盛(cN・m)5 精度(%)±3 全長(mm)242 負荷方向左右 主な用途検査作業/破壊テスト作業 握り径(Φmm)33 質量(g)320 寸法D1(Φmm)12 寸法L1(mm)130 置針 目盛板径(Φmm)78 用途検査用・破壊テストに。 トラスコ品番251-4257
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする