※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

傘形トルクドライバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最小目盛(cN・m)20 注文コード36938447 品番CN500DPSK-L
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は最小目盛・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

締め付けトルクを直続できるトルクドライバーです。
左右目盛があるので増し締めやゆるみトルクを見ることができます。
ビットの先が見やすい目盛板透明タイプN-DPSK-2もあります。
ビットは+が2本装備されています。

種類ダイヤル形 最小目盛(cN・m)20 精度(%)±3 全長(mm)300 負荷方向左右 主な用途検査作業/破壊テスト作業 握り径(Φmm)36 質量(g)420 寸法D1(Φmm)14 寸法L1(mm)188 置針 目盛板径(Φmm)78 用途検査用・破壊テストに。 トラスコ品番251-4265 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする