※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大型タイヤ締付用トルクレンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)100〜1000 注文コード36938456 品番N1000QLK-LR
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。
矢印方向の締め付けのみに作動します。
精度は±3%まで保証します。

付属品
トルク
調整用
ボックス
レンチ
トラスコ品番333-4481 長さ(mm)1105 全長(mm)1538 質量(kg)9.5 種類プレセット形/ヘッド交換形 差込角(mm)25.4 寸法H(mm)85 差込角(mm[inch])25.4(1) 寸法A(mm)54 寸法S(mm)76 寸法D(Φmm)31.8 有効長(mm)1400 寸法B(mm)23 精度(%)±3 ヘッド形状ヘッド交換形 寸法G(mm)27 トルク調整範囲(N・m)100〜1000 寸法R(mm)38 主な用途車両整備や各種機械 寸法C(Φmm)42.7 最小目盛(N・m)5 RoHS指令(10物質対応)対応 負荷方向左右
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:324

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする