58697 クラックスケール シンワ測定 36939436 58697 クラックスケール シンワ測定 36939436 58697 クラックスケール シンワ測定 36939436

クラックスケール

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質ポリエステル 注文コード36939436 品番58697
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は材質・測定範囲・RoHS指令など5種類から選べます 他の種類を見る

カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。

材質ポリエステル 質量(g)1 本体寸法(mm)55×91×0.2 目盛精度(mm)±0.02 用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。 トラスコ品番330-5601 厚さ(mm)0.2 サイズ縦91mm×横55mm
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送品はドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06763951
2024-06-04
用途:
橋梁点検
建設業・工事業

橋梁点検時にひび割れ幅を測定する場合に使用しています。必要十分な性能で満足です。

対象商品:
06763951
2022-05-07
用途:
コンクリートのひび割れ採寸
鶴巻品質センター株式会社 様

持ち運びに便利、ポケットにすっぽり入ります。ひび割れの沿って採寸が可能で正確に測れます。

1人が参考にしています
対象商品:
06763942
2021-05-15
用途:
コンクリートのひび割れ診断
建設業・工事業

コンクリ-トのひび割れの調査の際に使用しているが、ステンレス製なので、長く使用していても、表示がはっきりしているので、重宝している。
なかなか自分で購入するようなもので無いので、私は現場に行った際に、現場の監督さんに挨拶代りで渡している。

1人が参考にしています
対象商品:
06763942
2020-08-08
用途:
外壁事前調査
建設業・工事業

乱暴に扱っても樹脂製と違い、耐久性がありそうです。

対象商品:
36939436
2020-04-24
用途:
顕微鏡写真の撮影
教育・研究機関

透明なので、顕微鏡写真を撮るときのスケール用として購入しました。本来の使用目的とは違いますが、十分満足しています。

対象商品:
06763942
2020-04-18
用途:
建物調査
建設業・工事業

クラック幅を写真に収めるのも楽なので、このタイプが良いですね

1人が参考にしています
対象商品:
06763942
2019-08-31
用途:
橋梁点検の現場作業
建設業・工事業

直尺とカードを併用しています。耐久性等いいのですが、カードタイプにもリング等をつけられる穴があったらいいな、と思います。

対象商品:
06763942
2019-01-17
用途:
コンクリートのひび割れ巾の計測
その他業種

もっと広い幅の割れもあるので1.5mm以上もある方が使い安い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする