アクアシステム
ドラム缶用ハンドロータリーポンプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36940827
品番
HRD-25SUS
参考基準価格(税別)
¥186,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
揮発性液体用密用タイプもあります(引火・臭いの防止)。不使用時にバルブで密閉し、揮発を防止します。
用途
薬剤・溶剤用。
吐出量(mL/ストローク)
220
質量(kg)
7.4
付属品
アダプタ、ストレーナ(40メッシュ)
トラスコ品番
169-1198
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:SCS13(SUS304相当)、PTFE パッキン:PTFE、FFKM
型式
手回し式 200Lクローズドラム缶用
タイプ
低粘度溶剤用(比重1.5以下)
使用温度範囲(℃)
0~60
揚程(m)
2(押上)
先端径
(吐出パイプ)R3/4
使用流体
溶剤
使用可能粘度(cP)
500
駆動方式
手動式
アズワン品番
1-3323-01