スーパーリール

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 36941886 品番 L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

低重心で強度に優れたフレームとドラム構造です。ホース巻き込み、サイドホースのねじれを防ぐL型エルボー、固定用のベグ穴など数々の使いやすい機能の付いたホースリールです。

適合ホース外径(Φmm)〜20 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合蛇口外径(Φmm)16〜20 仕様リールのみ トラスコ品番322-8461 カバーなし 質量(kg)1.8 長さ(m)(巻取り)25 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×360×390 巻取形式手動

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36941886
2021-04-01
用途:
草木への散水
卸売・小売業

軽く扱いやすいです。ホースは15mを使用していますが巻き取るときも力がいらずとても良いです。前に使っていたのは巻き取りも伸ばすときも力が要ってましたので、嘘のように楽に扱えるので助かっています。

対象商品:
36941886
2018-06-08
用途:
使用期間が長かったため、リール本体より水が漏れてこまっていた
農・林・水産業

長期間に渡り使用していたため、リール本体の劣化がひどく水漏れもひどくなったため、取替をした。
ホースは、途中で取り替えているためそのまま使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする