曜日別特売
LL スーパーリール アイリスオーヤマ 36941895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーリール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×400×450
長さ(m)(巻取り)50
内容量1台注文コード36941895品番LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

低重心で強度に優れたフレームとドラム構造です。ホース巻き込み、サイドホースのねじれを防ぐL型エルボー、固定用のベグ穴など数々の使いやすい機能の付いたホースリールです。

適合ホース外径(Φmm)~20適合ホース内径(Φmm)12~15仕様リールのみトラスコ品番322-8487カバーなし質量(kg)2.4長さ(m)(巻取り)50キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×400×450巻取形式手動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36941886
2021-04-01
用途: 草木への散水
卸売・小売業

軽く扱いやすいです。ホースは15mを使用していますが巻き取るときも力がいらずとても良いです。前に使っていたのは巻き取りも伸ばすときも力が要ってましたので、嘘のように楽に扱えるので助かっています。

対象商品 : 36941886
2018-06-08
用途: 使用期間が長かったため、リール本体より水が漏れてこまっていた
農・林・水産業

長期間に渡り使用していたため、リール本体の劣化がひどく水漏れもひどくなったため、取替をした。
ホースは、途中で取り替えているためそのまま使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする