※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
昭和ブリッジ販売
昭和ブリッジ販売の 散水・かん水資材
昭和ブリッジ販売の ホースリール
昭和ブリッジ販売の 散水用ホースリール(ホース無し)
昭和アルミ製ホース巻取機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36942157
品番
MA-6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
操作の軽い軸受ベアリングを装備しています。
長さ(m)
(巻取り)100
仕様
組立式
トラスコ品番
241-1466
カバー
なし
質量(kg)
4.1
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×600×500
適合ホース内径×外径(Φmm)
8.5×13.7
巻取形式
手動
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000