アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 散水・かん水資材
アイリスオーヤマの 散水ノズル
アイリスオーヤマの 散水ノズル本体
水量調整アクアガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36942184
品番
AGF-N600TB H/B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】
レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合ホース外径(Φmm)
18
仕様
ねじれ防止機能付
トラスコ品番
351-8361
高さ(mm)
180
質量(g)
200
シャワー種類
キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
関連資料:
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)