アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 散水・かん水資材
アイリスオーヤマの 散水ノズル
アイリスオーヤマの 散水ノズル本体
水量調整アクアガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36942211
品番
AGFS-N600TB H/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】
レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
仕様
ねじれ防止機能付
トラスコ品番
351-8396
高さ(mm)
175
質量(g)
200
適合ホース内径×外径(Φmm)
12〜15×18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36942211
AGFS-N600TB H/B
36942193
AGF-NP600TB H/B
水量調整アクアガン
アイリスオーヤマ
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です