Y'sGOD
パウダーチタンチップソー(プロメタル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃数
36
36
40
トラスコ品番
333-8347
333-8347
333-8371
333-8401
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36949254
品番
YSD147PM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。
新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。
切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途
一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。
外径×刃厚×穴径(mm)
147×1.3×20
刃数
36
トラスコ品番
333-8347
質量(g)
190
穴径(Φmm)
20
適合材
一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス
最高使用回転速度(min
-1
)
6000
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)鉄鋼
6
商品説明動画
プロメタル チップソー
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった