サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ネガ・ボーリング鋼バイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
注文コード
36950374
品番
A40T-DVUNL 16
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
トップおよび穴クランプ(RC)
適合チップ
ひし形35°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
トラスコ品番
359-3061
切刃長さ(mm)
16.6
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。