CoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数2 注文コード36951862 品番490-028A25L-08L
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は刃数・材質・内容量など145種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番359-4254 刃数2 全長(mm)210 刃長(mm)35 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする