サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
90°肩削り正面カッター CoroMill(R) 490-08切れ刃 円筒シャンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
4
シャンク径(Φmm)
32
トラスコ品番
359-4301
注文コード
36951896
品番
490-040A32-08L
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・シャンク径・トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-4301
刃数
4
全長(mm)
170
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
40