サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
8
注文コード
36951975
品番
A490-080J25.4-08M
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・材質・内容量
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-3134
刃数
8
質量(kg)
1.1
l1
50
回転数
【最大】19400
切込み角度(°)
90
寸法dmm(mm)
25.4
チップサイズ
8
寸法Dc(mm)
80
クーラント
クーラントなし
最大切込み(mm)
5.5