サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 345 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
刃数
4
回転数
【最大】17500
注文コード
36952781
品番
345-050Q22-13M
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・回転数・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-4378
刃数
4
質量(kg)
0.417
ピッチ
クロスピッチ
l1
45
回転数
【最大】17500
切込み角度(°)
45
寸法dmm(mm)
22
ゲージチップ
345R-1305
寸法Dc2(mm)
64.08
寸法Dc(mm)
50
最大切込み(mm)
6