CoroMill(R) 345 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数6 回転数【最大】13700 注文コード36952824 品番345-080Q27-13M
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は刃数・回転数・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番359-4416 刃数6 質量(kg)1.212 ピッチクロスピッチ l150 回転数【最大】13700 切込み角度(°)45 寸法dmm(mm)27 ゲージチップ345R-1305 寸法Dc2(mm)94.08 寸法Dc(mm)80 最大切込み(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする