サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 345 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
刃数
7
回転数
【最大】12200
注文コード
36952842
品番
345-100Q32-13M
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・回転数・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-4432
刃数
7
質量(kg)
1.75
ピッチ
クロスピッチ
l1
50
回転数
【最大】12200
切込み角度(°)
45
寸法dmm(mm)
32
ゲージチップ
345R-1305
寸法Dc2(mm)
114.08
寸法Dc(mm)
100
最大切込み(mm)
6