CoroMill(R) 345 正面フライスカッター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃数6 回転数【最大】10900 注文コード36952851 品番345-125Q40-13L
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は刃数・回転数・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番359-4441 刃数6 質量(kg)2.94 ピッチコースピッチ l163 回転数【最大】10900 切込み角度(°)45 寸法dmm(mm)40 ゲージチップ345R-1305 寸法Dc2(mm)139.08 寸法Dc(mm)125 最大切込み(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする