サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 345 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
刃数
8
回転数
【最大】10900
注文コード
36952867
品番
345-125Q40-13M
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・回転数・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-4459
刃数
8
質量(kg)
2.8
ピッチ
クロスピッチ
l1
63
回転数
【最大】10900
切込み角度(°)
45
寸法dmm(mm)
40
ゲージチップ
345R-1305
寸法Dc2(mm)
139.08
寸法Dc(mm)
125
最大切込み(mm)
6