サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 345 正面フライスカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
刃数
6
注文コード
36952946
品番
A345-125J38-13L
参考基準価格(税別)
¥144,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・回転数・内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-2944
刃数
6
質量(kg)
3.2
ピッチ
コースピッチ
l1
63
切込み角度(°)
45
寸法dmm(mm)
38.1
ゲージチップ
345R-1305
寸法Dc2(mm)
139.08
寸法Dc(mm)
125
最大切込み(mm)
6