サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36953095
品番
490-020A20-08L
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
145
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-4190
刃数
2
全長(mm)
110
刃長(mm)
25
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20