サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの 柄付タイプ
CoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36953122
品番
490-025A20-08M
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
145
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
359-4220
刃数
2
全長(mm)
110
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
25