90°肩削り正面カッター CoroMill(R) 490-08切れ刃 円筒シャンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数3 シャンク径(Φmm)25 トラスコ品番359-4262 注文コード36953131 品番490-032A25-08L
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
この商品は刃数・シャンク径・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番359-4262 刃数3 全長(mm)120 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする