サブプレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 管接続口径1/4 注文コード36953567 品番JF-02M03
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は管接続口径など3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)95.3 寸法AA(mm)82.6 寸法AB(mm)52.4 寸法AC(mm)52.4 寸法AD(mm)23.9 寸法AE(mm)11.2 寸法AF(mm)11.2 寸法AG(mm)24 寸法AH(mm)12 寸法AJ(mm)14 寸法AK(mm)9 寸法AL(mm)8 寸法AN(mm)貫通 寸法AQ(mm)8 寸法AS(mm)14.3 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)101.6 寸法D(mm)9.5 寸法P(mm)133.4 寸法R(mm)114.3 寸法S(mm)79.5 寸法T(mm)76.2 寸法U(mm)53.8 寸法V(mm)9.7 寸法X(mm)- 寸法Y(mm)19.1 寸法Z(mm)9.6 最高使用圧力(MPa)21 仕様サブプレート トラスコ品番101-5699 質量(kg)2.3 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ARRc3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする