ボルトナット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36953664 品番HB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。
取付ボルトの締付トルクは6〜8N・mです。

材質構造用合金鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化皮膜 ねじピッチ並目 トラスコ品番353-0558 寸法(mm)(積層)0 質量(g)100 ねじ径×長さ(mm)M5×45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36953664 HB100 40374153 HB100 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業 1セット(4個) 349 税込384 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする