※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
ボルトナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
36953673
品番
HB101
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。
取付ボルトの締付トルクは6〜8N・mです。
材質
構造用合金鋼(SCM435)
表面処理
黒色酸化皮膜
ねじピッチ
並目
トラスコ品番
353-0566
寸法(mm)
(積層)40
ねじ径×長さ(mm)
M5×85