ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧バルブ
ダイキン工業の モジュラースタック弁
ボルトナット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36953682
品番
HB102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。
取付ボルトの締付トルクは6〜8N・mです。
材質
構造用合金鋼(SCM435)
表面処理
黒色酸化皮膜
ねじピッチ
並目
トラスコ品番
353-0574
寸法(mm)
(積層)80
ねじ径×長さ(mm)
M5×125
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36953682
HB102
40374171
HB102
02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト)
ダイキン工業
1セット(4個)
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました