※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB103 ボルトナット ダイキン工業 36953691 HB103 ボルトナット ダイキン工業 36953691 HB103 ボルトナット ダイキン工業 36953691

ボルトナット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36953691 品番HB103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。
取付ボルトの締付トルクは6〜8N・mです。

材質構造用合金鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化皮膜 ねじピッチ並目 トラスコ品番353-0582 寸法(mm)(積層)120 質量(g)300 ねじ径×長さ(mm)M5×165

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36953691 HB103 40374187 HB103 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業 02シリーズスタック弁 取付ボルト (六角穴付ボルト) ダイキン工業 1セット(4個) 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする