京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 切断
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 切断機用カッター(チップソー)
レーザースリットチップソー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
36956324
品番
W-570ED-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径×刃厚×穴径(mm)
147×1.3×20
刃数
52
トラスコ品番
320-0311
適合機種
W-571ED
質量(g)
120
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。