曜日別特売
HCT-30Y1 ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機) 東京オートマック 36956647

 

HCT-30Y1 ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機) 東京オートマック 36956647
HCT-30Y1 ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機) 東京オートマック 36956647

ハンドワーカーY1型(精密ヤスリ仕上げ機)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード36956647品番HCT-30Y1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

振幅1mm・振動数12000回/分の常時超振動により、高能率な精密ヤスリ加工ができます。
加工面に当てるのみで綺麗な仕上がりです。

電源(V)AC100 50/60Hz質量(g)800コード長さ(m)2トラスコ品番114-0370全長(mm)228消費電力(W)80外径×全長(mm)44×228定格電流(A)0.8振動数(min-1)0~12000無負荷ストローク数(min-1)12000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする