日動工業
急速充電器
(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1台
適合バッテリー
12V
仕様
12時間タイマー/なし、屋内型、保護回路
注文コード
36959246
品番
NB-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
この商品は
適合バッテリー・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
農機具などのバッテリーの充電やセルスタートに使用できます。
適合バッテリー
12V
トラスコ品番
333-9149
質量(kg)
7
電流(A)
(最大セルスタート時)50
コード
(出力コード)5.5mm
2
×2.0m、(入力コード)VCTFK1.25mm
2
×2C×2.0m
仕様
12時間タイマー/なし、屋内型、保護回路
入力電圧(V)
100
充電電流(A)
(最大)15、(連続)10