画像準備中

汎用ビト砥石A

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)255 穴径(Φmm)19.05 粒度36 注文コード36959885 品番E00540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,360
この商品は外径・穴径・粒度など125種類から選べます 他の種類を見る

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。

外径(Φmm)255 厚さ(mm)25 穴径(Φmm)19.05 粒度36 砥材A 硬度P 用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 トラスコ品番326-1514 形状1号(平形) 質量(g)3.12 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36959885 E00540 08126517 E00540 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ) 汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ) 1枚 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
磨き
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

安心のブランド(ノリタケカンパニー)なので購入しました。問題なく使用を続けております。

対象商品:
06727357
2023-07-05
用途:
金属の研磨

このサイズの砥石はホームセンターなどに置いていなく、すぐに手配出来て助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07698555
2023-08-07
用途:
バイトの加工
製造業

加工しやすい
次回も、リピート購入したいと思います。

対象商品:
08126894
2022-05-24
用途:
軟鉄等の自由研削
有限会社秋田樹脂 様

20年以上使用した同等品との交換で購入。流石ノリタケ品質です。
耐久性、切削性、真円度文句なしです。

1人が参考にしています
2022-05-02
用途:
自動車整備、工作
石津工房 様

自作の4頭グラインダー(ベンチグラインダー)に4種類の砥石を付けて使用しています。ブレも無く完璧です。

1人が参考にしています
対象商品:
08126377
2021-12-07
用途:
ドリル刃研磨など

ブレもなく、問題なく使用できています。次回粗目の物も購入予定です。

対象商品:
07698424
2021-08-22
用途:
卓上グラインダー用
永大産業株式会社 様 (製造業)

セール日を利用して割安で購入できました。有名メーカー品でもあり使いやすいです。

対象商品:
08126352
2021-03-21
用途:
グラインダー砥石の更新
農・林・水産業

ブレもなく重心バランスも良くとれていますのでバランス調整も楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする