COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
コンプレッサーから異音がしてきて何年も交換してなかったことを思い出し以前は社外も使いましたがここは安心の純正をと慌てて注文!おかげさまで無事異音も消え軽やかに回るようになりました。
何時も社外のオイルでしたが一度正規のオイルを買いました。
純正品です。こまめな交換で長い目でみれば差がつくと思います。当然問題なし。
コンプレッサー交換用として購入しました。梱包状態納期もとても良かったです。
岩田のコンプレッサーで年二回交換しています。何の問題もありません。
コンプレッサーのメンテナンスオイル交換で使用しました、メーカー純正品なので安心して使用しました交換後も快調です
塗装機器メ-カ-の純正品で、安心して使えます モノタロウ注文後 翌日到着で、ロスなく作業が、出来ました